STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x40-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357300
  • Hersteller:1130004589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 10x40
G
M10
L
40 mm