STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x30-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:12121017
  • Hersteller:1130010266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x30
G
M10
L
30 mm