STAUFF

STAUFF Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-W-12L-W3

  • ERIKS:14294800
  • Hersteller:6030003434
Image 1
- Winkelverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WV
Bezeichnung
W12L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400