STAUFF

STAUFF Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-W-10LL-W3

  • ERIKS:14295087
  • Hersteller:6030012371
Image 1
- Winkelverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WV
Bezeichnung
W10LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10LL - M14x1
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10LL - M14x1
Nenndruck
PN100