Eriks
STAUFF

STAUFF Winkelverschraubung FI-W-28L-W3-MS

  • ERIKS:14289204
  • Hersteller:6010000947
Image 1
- Winkelverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WV
Bezeichnung
W28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250