CHF 13.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WV |
Bezeichnung | W12LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12LL - M16x1 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12LL - M16x1 |
Nenndruck | PN100 |