-with-24-taper-o-ring-(dko)-fi-evd-wms.jpg&w=1536&q=80)
CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EWVD-45° |
Bezeichnung | EV12L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |