STAUFF

STAUFF Winkelverschraubung 45° einstellbar FI-EVD-08S-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290249
  • Hersteller:6010003519
Image 1
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630