STAUFF

STAUFF Winkelanschweißverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WAS-06S-W2

  • ERIKS:14294167
  • Hersteller:6030006329
Image 1
- Winkelanschweißverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WASV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN400