STAUFF

STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-38S-W159-MS

  • ERIKS:14291357
  • Hersteller:6010007878
Image 1
- Winkelanschweißverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WASV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN315