

CHF 198.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RSW-R WD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtring mit Elastomerdichtung |
Nenndruck | PB 250 |