

CHF 156.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RSW-M WD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PB 250 |