

CHF 65.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RSW-M WD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PB 250 |