

CHF 22.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RSW-R DK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring |
Nenndruck | PB 500 |