

CHF 18.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RSW-M DK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring |