STAUFF

STAUFF Winkel-Schwenkverschraubung FI-RSWND-15LM-DK-W3-MS

  • ERIKS:14292415
  • Hersteller:6010014374
Image 1
- Winkel-Schwenkverschraubung Mitteldruck-Ausführung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde Metrisch (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RSWND-M DK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PB 160