STAUFF

STAUFF Winkel-Schottverschraubung Verschraubungskörper (ohne Mutter und Schneidring) FI-WS-06L-W3-OGR

  • ERIKS:14744564
  • Hersteller:6030005031
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Durchgangsgewinde (OGR)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WSV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500