STAUFF

STAUFF Winkel-Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-WS-22L-W3-OGR-SKM

  • ERIKS:14744602
  • Hersteller:6020000132
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Durchgangsgewinde (OGR)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WSV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250