STAUFF

STAUFF Winkel-Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-WS-12L-W3-SKM

  • ERIKS:14293422
  • Hersteller:6020003353
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung mit Sechskant Kontermutter (SKM)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Durchgangsgewinde (OGR)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WSV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400