STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WE-35LM-W3

  • ERIKS:14294790
  • Hersteller:6030008634
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-M-zyl.
Bezeichnung
WE35LM42x2 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN250