STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WE-10LR1/2k-W3

  • ERIKS:14293708
  • Hersteller:6030003375
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE10LR1/2 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315