STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WE-08LLRk-W3-PR

  • ERIKS:14295094
  • Hersteller:6030012442
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE08LLR1/8 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100