STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WE-08L1/8N-W3

  • ERIKS:14294361
  • Hersteller:6030007541
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE08L1/8NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315