STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-WE-04LLMk-W3-PR

  • ERIKS:14295095
  • Hersteller:6030012443
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-M-keg.
Typ
PR
Bezeichnung
WE04LLM8x1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100