STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-20S3/4N-W3-MS

  • ERIKS:14289191
  • Hersteller:6010000933
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE20S3/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400