STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-16S3/4N-W3-MS

  • ERIKS:14291888
  • Hersteller:6010008854
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE16S3/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630