STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-15L1/2N-W3-MS

  • ERIKS:14288925
  • Hersteller:6010000921
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE15L1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315