STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-12LLRk-W3-MS

  • ERIKS:14288897
  • Hersteller:6010000877
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE12LLR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12LL - M16x1
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100