STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-10LMk-W3-MS

  • ERIKS:14288879
  • Hersteller:6010000841
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE10LM14x1.5 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315