STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-08S1/4N-W3-MS

  • ERIKS:14288941
  • Hersteller:6010000928
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE08S1/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630