STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-08L1/8N-W3-MS

  • ERIKS:14291891
  • Hersteller:6010008860
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE08L1/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315