STAUFF

STAUFF Winkel-Einschraubverschraubung FI-WE-06LLM8X1.25K-W3-MS-PR

  • ERIKS:14292218
  • Hersteller:6010009907
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE06LLM8X1.25 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1.25 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100