CHF 7.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.02inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WEV-M-keg. |
Typ | PR |
Bezeichnung | WE04LLM8x1 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 8x1 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |