CHF 1'078.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'165.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | DGWE-R WD |
Bezeichnung | DGWE35LR1.1/4EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN100 |