STAUFF

STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-22LM-WD-B-W66

  • ERIKS:14292931
  • Hersteller:6020000971
Image 1
- Winkel-Drehverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DGWE-M WD
Bezeichnung
DGWE22LM26x1.5EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN160