CHF 446.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | DGWE-M WD |
Bezeichnung | DGWE16SM22x1.5EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN400 |