STAUFF

STAUFF Winkel-Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-DGWE-08SR-WD-B-W66

  • ERIKS:14292956
  • Hersteller:6020000996
Image 1
- Winkel-Drehverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DGWE-R WD
Bezeichnung
DGWE08SR1/4EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400