STAUFF

STAUFF Winkel-Anschweißplatte WSP-4-M-W3

  • ERIKS:11356240
  • Hersteller:1120001191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
WSP
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm