STAUFF

STAUFF Winkel-Anschweißplatte WSP-3-M-W3

  • ERIKS:11356238
  • Hersteller:1120001189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
WSP
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm