STAUFF

STAUFF Winkel-Anschweißplatte WSP-1a-M-W3

  • ERIKS:11356234
  • Hersteller:1120001185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
WSP
Gruppe
1A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm