STAUFF

STAUFF Winkel-Anschweißplatte WSP-1-M-W1

  • ERIKS:11356634
  • Hersteller:1120003431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
WSP
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
30 mm
L2
14 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm