

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WDDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Rohrmaß in mm | 18 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |