

CHF 6.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WDDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Baureihe (DIN 2353) | S |
Rohrmaß in mm | 14 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN630 |