

CHF 3.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WDDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Rohrmaß in mm | 12 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400/630 |