STAUFF

STAUFF Wechselventil (ohne Mutter und Schneidring) FI-WV-12L-W3

  • ERIKS:14745063
  • Hersteller:6010000397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-WV
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
PB 250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlüsse
12L - M18x1.5
Options
Ohne Mutter und Schneidring