STAUFF

STAUFF Wechselventil (ohne Mutter und Schneidring) FI-WV-10L-W3

  • ERIKS:14745059
  • Hersteller:6010000396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-WV
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
PB 250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlüsse
10L - M16x1.5
Options
Ohne Mutter und Schneidring