CHF 97.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-WV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Max. Betriebsdruck | PB 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlüsse | 15L - M22x1.5 |
Options | Komplett |