STAUFF

STAUFF Wechselventil FI-WV-12S-W3-MS

  • ERIKS:14745066
  • Hersteller:6010007852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-WV
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
PB 630 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlüsse
12S - M20x1.5
Options
Komplett