Eriks
STAUFF

STAUFF Wechselventil FI-WV-12L-W3-MS

  • ERIKS:14745064
  • Hersteller:6010007842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-WV
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
PB 250 bar
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlüsse
12L - M18x1.5
Options
Komplett