CHF 52.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-WV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Max. Betriebsdruck | PB 250 bar |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlüsse | 8L - M14x1.5 |
Options | Komplett |